| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8077102 Herst.-Nr.: HE3B-M2PY EAN/GTIN: 5059039206001 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) IP Schutzart = IP 40
IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, JIS C8201-5-1, UL508, CSA C22.2 Nr. 14. Drucktasten-Aktivierungsschalter IDEC Serie HE3B. Ideal geeignet für den Einsatz als Aktivierungsschalter für die manuelle Robotersteuerung; mit Panikfunktion, bei der der Bediener die Maschine durch Drücken oder Loslassen abschalten kann. Der Kontakt schließt sich nicht, wenn von der "Aus"-Stellung 3 in die "Aus"-Stellung 1 gewechselt wird. Gummiarmierung in einer Reihe von 3 Farben erhältlich, siehe typischerweise Best.-Nr. ; 8077115 8077115. Mehrere Kontakte für erhöhte Zuverlässigkeit Sprungkontakte von Position 1 zu 2 3-Positionen-Betrieb, Aus-Ein-Aus Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | Zweipoliger Wechselschalter (DPDT) | IP Schutzart: | IP 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, wechselschalter 3a, mechanischer sicherheitsschalter, idec zustimmschalter, 8077102, Schalter, Sicherheitsfreigabe- und Kontrollschalter, Sicherheits-Freigabe-Schalter, Idec, HE3BM2PY, Switches, Safety Enabling & Control Switches, Safety Enabling Switches |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,45* | € 34,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,13* | € 34,41* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,38* | € 36,57* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,15* | € 36,73* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 39,25* | € 55,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|