Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: Zustimmschalter; HE2G; SPST; IP66,IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Idec Hängeschalter, 2-poliger Umschalter Tastend 1 A Lötanschluss 50mΩ -25°C / +60°C
Artikel-Nr.:
     2805-HE2G-21SH
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HE2G-21SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Hersteller: IDEC
Farbe: schwarz;gelb
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktkonfiguration: SPST
Sicherheitsschalter-Typ: Zustimmschalter
Herstellerserie: HE2G
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 149,77*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 122,41*
€ 164,46*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,88*
€ 170,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 182,39*
€ 229,12*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,09*
€ 266,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,16*
€ 248,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,06*
€ 234,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.