Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC HE2G-21SH SICHERHEITSZUHALTUNG, 5A, 250VAC, LÖT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832933
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HE2G-21SH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Kontaktkonfiguration: -
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Produktpalette: HE2G
  • DC-Kontaktstrom, max.: 2.5 A
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • AC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 5 A
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Ausschalter, Wechselschalter, Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, ausschalter 2 polig ip65, mechanischer sicherheitsschalter, ausschalter 2 polig, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Sicherheitszuhaltungen, Steueranlagen, IDEC, HE2G-21SH, 2832933, 283-2933
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 117,77*
    € 151,66*
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 122,34*
    € 166,70*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 142,15*
    € 172,58*
    € 5,90*
    ab € 181,44*
    € 232,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 172,58*
    € 205,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,32*
    € 200,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,55*
    € 193,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 154,86*
    € 184,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 142,15*
    € 169,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.