| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30102403 Herst.-Nr.: HE2G-21SH EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Griff-Freigabeschalter, Typ=HE2G-21SH, Breite=62 mm, Höhe=198 mm, Länge=94 mm, Schaltfunktion=Tastend, Schutzart=IP65 IP66 IP67, Kontaktspannung=250 VAC 30 VDC, Kontaktstrom=500 mA @ 250 VAC 1 A @ 30 VDC, Serien=HE2G |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Ausschalter, Wechselschalter, Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, ausschalter 2 polig ip65, mechanischer sicherheitsschalter, ausschalter 2 polig, Griff-Freigabeschalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,91* | € 166,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,18* | € 193,46* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 183,02* | € 238,42* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,53* | € 250,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|