Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil; -0,95÷10bar; 390l/min; ØAusg: 8mm; ØEing: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrventil; -0,95÷10bar; 390l/min; ØAusg: 8mm; ØEing: 8mm
Absperrventil; -0,95÷10bar; 390l/min; ØAusg: 8mm; ØEing: 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-HE-3-QS-8
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: 0...60°C
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: -0,95...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Absperrventil
Durchfluss: 390l/min
Eingangsdurchmesser: 8mm
Ausgangsdurchmesser: 8mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,75*
€ 18,84*
2 Tage
236
€ 8,90*
ab € 14,79*
€ 19,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,29*
€ 20,28*
€ 5,46*
ab € 16,00*
€ 21,27*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 23,42*
€ 35,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9160962
ab € 43,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.