Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil; -0,95÷10bar; 780l/min; ØAusg: 10mm; ØEing: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrventil; -0,95÷10bar; 780l/min; ØAusg: 10mm; ØEing: 10mm
Absperrventil; -0,95÷10bar; 780l/min; ØAusg: 10mm; ØEing: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-HE-3-QS-10
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153477
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: 0...60°C
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: -0,95...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Absperrventil
Durchfluss: 780l/min
Eingangsdurchmesser: 10mm
Ausgangsdurchmesser: 10mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,85*
€ 20,28*
2 Tage
104
€ 8,90*
ab € 15,90*
€ 21,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,45*
€ 21,74*
1 Tag
26
€ 5,95*
ab € 18,49*
€ 25,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 25,20*
€ 37,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.