Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrventil; -0,95÷10bar; 761l/min; ØAusg: 10mm; ØEing: 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrventil; -0,95÷10bar; 761l/min; ØAusg: 10mm; ØEing: 10mm
Absperrventil; -0,95÷10bar; 761l/min; ØAusg: 10mm; ØEing: 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-HE-2-QS-10
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: 0...60°C
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: -0,95...10bar
Pneumatikmodul-Typ: Absperrventil
Durchfluss: 761l/min
Eingangsdurchmesser: 10mm
Ausgangsdurchmesser: 10mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 14,75*
€ 20,19*
10
Frei Haus
ab € 17,247*
€ 20,527*
3 Tage
639
1
€ 8,90*
ab € 15,89*
€ 21,08*
10
Frei Haus
ab € 17,883*
€ 21,283*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 24,99*
€ 37,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.