Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDCP 2.2,HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; PVC; 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; HDCP 2.2,HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; PVC; 1m
Kabel; HDCP 2.2,HDMI 2.0; HDMI Stecker,beiderseitig; PVC; 1m
Artikel-Nr.:
     2805-HDMI.HE240.010
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     72316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz-blau
Kabellänge: 1m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;HDMI Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: ARC;FullHD, 3D kompatibel;HDCP gemäß;4K, UHD 2160p kompatibel;HDR;1440p, 3D kompatibel
Ausführung: High Speed + Ethernet;HDMI 2.0;HDCP 2.2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,25*
€ 5,23*
€ 4,50*
ab € 3,26*
€ 5,24*
6 Tage
638
€ 9,90*
ab € 3,67*
€ 5,80*
€ 3,90*
ab € 3,68*
€ 5,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
61149
ab € 1,02*
Zubehör
Goobay
61283
ab € 3,94*
Zubehör
Goobay
61637
ab € 2,41*
Zubehör
Goobay
69122
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay
72315
ab € 2,94*
Zubehör
Goobay
75053
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.