| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-HD0023 Herst.-Nr.: HD0023 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: LOGILINK Farbe: schwarz Setinhalt: Sender;Empfänger;Netzteil Kategorie Ethernet: Cat 6;Cat 7;Cat 8 Bauart Kabel/Anschluss: RJ45-Buchse;HDMI Buchse;DC Steckdose Ausführung: HDCP 1.3 Bereich: 60m Geräte-Typ: Extender HDMI Übergangsverhalten: bedient DTS-HD/Dolby-True HD;bedient LPCM;bedient DDC;FullHD, 1080p kompatibel;HDCP gemäß;FullHD, 3D kompatibel;Extender auf Ethernet-Kabel;HDMI CEC Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small information and telecommunication devices that can be uses in private households | LOGILINK: | LOGILINK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,52* | € 38,43* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 30,44* | € 40,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 31,39* | € 42,17* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 33,72* | € 46,42* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,23* | € 63,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|