Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 6mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m; Karton


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 6mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m; Karton
Leitungen; H07V-K; Line; Cu; 6mm2; PVC; blau; 450V,750V; 100m; Karton
Artikel-Nr.:
     2805-H07V-K1X6.0BL
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 5,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 6mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,65662*
€ 0,83662*
4 Tage
800
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,65977*
€ 0,83977*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,7171*
€ 0,9171*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,84208*
€ 1,06208*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 2,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,64*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,88*
Zubehör
Enghofer
30002171
ab € 2,27*
Zubehör
Enghofer
30002172
ab € 2,27*
Zubehör
Enghofer
30002193
ab € 9,05*
Zubehör
Enghofer
30002194
ab € 9,10*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.