Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; weiß; 300V,500V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; weiß; 300V,500V; 100m
Leitungen; H05V-K; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; weiß; 300V,500V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-H05V-K1X0.5WH
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H05V-K
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 2,5mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,08036*
€ 0,11716*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,0897*
€ 0,1285*
3 Tage
4139
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,102*
€ 0,146*
4 Tage
700
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,128*
€ 0,18*
Lager 2805
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,164*
€ 0,357*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 35,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,45*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,12*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,81*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,85*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.