Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K 1X0,5 WH 4510051/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-K 1X0,5 WH 4510051/100
H05V-K 1X0,5 WH 4510051/100
Artikel-Nr.:
     3517A-52850092
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510051/100
EAN/GTIN:
     4044774699486
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Kupferlitze

H05V-K 1X0,5 WH 4510051/100

H05V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 300/500 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
AWG-Größe:
22
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,08046*
€ 0,11836*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,0889*
€ 0,1297*
3 Tage
4461
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,102*
€ 0,147*
4 Tage
700
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,127*
€ 0,182*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,208*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,1297*
€ 0,15434
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 12,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,35*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,15*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,86*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,81*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,33*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,76*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,37*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.