Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drosselrückschlagventil; 0,2÷10bar; Zinkdruckguss verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drosselrückschlagventil; 0,2÷10bar; Zinkdruckguss verchromt
Drosselrückschlagventil; 0,2÷10bar; Zinkdruckguss verchromt
Artikel-Nr.:
     2805-GRLA-1/4-QS-6-D
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     193146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -10...60°C
Gehäuse-Material: Zinkdruckguss verchromt
Anwendung: Druckluft
Betriebsdruck: 0,2...10bar
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Dichtungsmaterial: NBR-Kautschuk
Pneumatikmodul-Typ: Drosselrückschlagventil
Eigenschaften pneumatischer Elemente: Einwegfunktion;geregelt
Durchfluss: 400l/min
Herstellerserie: GRLA
Eingangsgewinde: G 1/4" außen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 11,46*
€ 15,74*
3 Tage
562
€ 8,90*
ab € 11,42*
€ 15,75*
€ 8,95*
ab € 11,17*
€ 15,84*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,29*
€ 15,88*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,47*
€ 28,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.