Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 4; 0÷30VDC; 0÷3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 4; 0÷30VDC; 0÷3A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 4; 0÷30VDC; 0÷3A
Artikel-Nr.:
     2805-GPD-4303S
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPD-4303S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 3a
Hersteller: GW INSTEK
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...30V DC
Ausgangsstrom: 0...3A
Schnittstelle: USB
Anzahl Kanäle: 4
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Ausgangsspannung 2: 0...30V DC
Ausgangsanschlusses-Art: USB B-Buchse
Abmessungen: 210x130x265mm
Sicherung: vor umgekehrter Polarisierung;Überladung OPP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: 2 einstellbare Bereiche für Betrieb im Strom- oder Spannungsstabilisierungsmodus sowie als Serien-, Parallel- oder unabhängige Netzteile;intelligente Kühlungssteuerung
Ausgangsstrom 2: 0...3A
Ausgangsspannung 3: 0...5V DC
Ausgangsstrom 3: 0...3A
Ausgangsspannung 4: 0...5V DC
Ausgangsstrom 4: 0...1A
Art der Stecker: EU
Netzteil-Art: Linie;mehrkanal;programmierbar
Spannungsstabilisierung: ≤0,01%+ 3mV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
GW INSTEK:
GW INSTEK
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 499,65*
€ 581,79*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 534,01*
€ 616,19*
Frei Haus
ab € 564,08*
€ 650,63*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 573,35*
€ 660,94*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 615,89*
€ 703,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,95*
€ 837,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,13*
€ 823,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,64*
€ 793,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,20*
€ 770,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,89*
€ 732,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,15*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 2,15*
Zubehör
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 15,93*
Zubehör
Tenma
76-126
ab € 4,58*
Zubehör
Tenma
76-008
ab € 6,15*
Zubehör
Tenma
76-009
ab € 6,15*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,29*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,05*
Zubehör
Multicomp
PE00032
ab € 3,80*
Zubehör
Multicomp
PL09614
ab € 3,57*
Zubehör
Pomona
6248-12-0
ab € 12,38*
Zubehör
Silvertronic
129245
ab € 7,00*
Zubehör
Volex
17505
ab € 9,26*
Zubehör
Volex
17758
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.