Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät Programmierbar 30V 3A 195W USB CEE 7/7 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16985498
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPD-4303S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
Labornetzgerät, Typ=GPD-4303S, Ausgangsleistung=195 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=30 V, Ausgangsspannung 3, Max.=10 V, Ausgangsspannung 4, Max.=5 V, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=3 A, Ausgangsstrom 2 max.=3 A, Ausgangsstrom 3 max.=3 A, Ausgangsstrom 4 max.=1 A, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=4, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Reaktionszeit=100 µs, Welligkeit & Rauschen (V)=1 mV 10 mV, Anschlüsse=USB-B-Buchse, Anzeigedisplay=LED, Ausgangstyp=Programmierbar, Garantie=2 Jahre, Programmierbar=Ja, Schnittstellen=USB, Steckertyp=CEE 7/7 Stecker, Konformität mit Normen=CE, Serien=GPD Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
240 mm
Tiefe:
365 mm
Bruttogewicht:
8600 g
Breite:
333 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,82*
€ 584,11*
Frei Haus
ab € 495,05*
€ 584,11*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 537,65*
€ 618,86*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 577,75*
€ 664,11*
€ 5,90*
ab € 611,38*
€ 702,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,11*
€ 790,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,04*
€ 778,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,96*
€ 746,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,99*
€ 723,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,75*
€ 687,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934060100
ab € 2,16*
Zubehör
Hirschmann
934060101
ab € 3,10*
Zubehör
Keysight Technologies
E3600A-100
ab € 15,93*
Zubehör
Tenma
76-126
ab € 4,57*
Zubehör
Tenma
76-008
ab € 6,15*
Zubehör
Tenma
76-009
ab € 6,12*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M BLACK
ab € 3,29*
Zubehör
Multicomp
JR9235-1M RED
ab € 3,05*
Zubehör
Multicomp
PE00032
ab € 3,80*
Zubehör
Multicomp
PL09614
ab € 3,57*
Zubehör
Pomona
6248-12-0
ab € 12,36*
Zubehör
Silvertronic
129245
ab € 6,96*
Zubehör
Volex
17505
ab € 9,29*
Zubehör
Volex
17758
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.