Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; 1250mA; max.80VAC; max.80VDC; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-81HR-TR
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM81HRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -20...85°C
Gehäuse: SOP6
Isolationsspannung: 1,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 1,25A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Ansprechzeit: 3ms
Freigabezeit: 1ms
Schaltspannung: max. 80V DC;max. 80V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.