| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Omron Halbleiterrelais, 1-phasig, integrierter Kühlkorper, Last: 25A 75?264V AC, Ansteuerung: 9,6?30V DC, Null-Punkt schaltend, DIN-Schienen/Wandmontage (9 Angebote) Halbleiterrelais, 1-phasig, integrierter Kühlkorper, Last: 25A 75?264V AC, Ansteuerung: 9,6?30V DC, Null-Punkt schaltend, DIN-Schienen/Wandmontage |
|
ab € 26,61* pro Stück |
| |
Halbleiterrelais, G3PE, SPST, 15A, 240V, Schraubklemme (11 Angebote) Halbleiterrelais, Typ=G3PE215BDC1224BYOMZ, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=84 mm, Lastspannung max.=240 V, Lastspannung min.=100 V, Laststrom max.=15 A, Laststrom m... |
|
ab € 24,50* pro Stück |
| |
|
Omron G3R-OA202SZN-UTU DC5-24 |
ab € 21,57* pro Stück |
| |
Omron G3NA DIN-Schienen Halbleiterrelais, 1-polig (8 Angebote) Montage Typ = DIN-Schienen Anschluss Typ = Schraubbefestigung Serie = G3NA Abmessungen = 58 x 43 x 30mm Tiefe = 43mm Omron SchnittstellenrelaisDas Omron Schnittstellenrelaismodul ist ein innovative... |
Omron G3NA-D210B-UTU DC5-24 |
ab € 22,89* pro Stück |
| |
Halbleiterrelais, G3PA, 1 Schliesser, 20A, 440V, Schraubklemme (6 Angebote) Halbleiterrelais, Typ=G3PA420BVDDC1224BYOMZ, Breite=37 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=100 mm, Lastspannung max.=440 V, Lastspannung min.=150 V, Laststrom max.=20 A, Laststrom ... |
Omron G3PA420BVDDC1224BYOMZ |
ab € 50,90* pro Stück |
| |
Halbleiterrelais, G3PJ, 1 Schliesser, 15A, 264V, Schraubklemme, Hochwertiges Design (9 Angebote) Halbleiterrelais, Typ=G3PJ215BDC1224, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=100 mm, Lastspannung max.=264 V, Lastspannung min.=19 V, Laststrom max.=15 A, Länge=100 mm, St... |
|
ab € 24,86* pro Stück |
| |
Halbleiterrelais, G3PJ, 1 Schliesser, 15A, 528V, Schraubklemme, Hochwertiges Design (5 Angebote) Halbleiterrelais, Typ=G3PJ515BDC1224, Breite=22.5 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=100 mm, Lastspannung max.=528 V, Lastspannung min.=75 V, Laststrom max.=15 A, Länge=100 mm, St... |
|
ab € 48,75* pro Stück |
| |
Halbleiterrelais, G3R, 100mA, 32V, Push-In-Anschluss (6 Angebote) Halbleiterrelais, Typ=G3RIDZR1SNUTU1224DC, Breite=13 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=28 mm, Lastspannung max.=32 V, Lastspannung min.=4 V, Laststrom max.=100 mA, Laststrom min.... |
|
ab € 17,71* pro Stück |
| |
OMRON G3R-ODX02SN DC5-24 HALBLEITERRELAIS 5-24VDC (10 Angebote) Kontaktkonfiguration: - Laststrom: 2 A Schaltmodus: Hart schaltend Produktpalette: G3R Betriebsspannung, min.: 5 VDC Relaismontage: Sockel Relaisanschlüsse: Lötanschlüsse Betriebsspannung, max.: 24... |
|
ab € 20,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,33* pro Stück |
| |
Speicherprogrammierbare Steuerung 6DI 4DO Relais 24V (5 Angebote) Speicherprogrammierbare Steuerung, Typ=CP1EE10DRD, Abtastdauer=400 µs, Analoge Ausgänge=-888, Analoge Eingänge=-888, Anzahl Hochgeschwindigkeitszähler=-888, Anzahl der Impulsausgänge=-888, Anzahl d... |
|
ab € 229,08* pro Stück |
| |
|
|
ab € 27,75* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,42* pro Stück |
| |
|
Omron G3NA-210B-UTU DC5-24 |
ab € 12,22* pro Stück |
| |
|
Omron G3PJ-215B-PU DC12-24 |
ab € 31,93* pro Stück |
| |
|