Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; 90mA; max.600VAC; max.600VDC; SMT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; SPST-NO; 90mA; max.600VAC; max.600VDC; SMT
Relais: Halbleiter; SPST-NO; 90mA; max.600VAC; max.600VDC; SMT
Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-601G-TR
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM601GTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP4
Isolationsspannung: 1,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 90mA
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Ansprechzeit: 8ms
Freigabezeit: 3ms
Schaltspannung: max. 600V DC;max. 600V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.227,375*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 2,49095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.314,575*
€ 7.514,34425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.290,80*
€ 7.486,052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.243,225*
€ 7.429,43775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.227,375*
€ 7.410,57625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.