Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; SPST-NO; 2500mA; max.40VAC; max.40VDC; SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-G3VM-41HR-TR
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM41HRTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Foto-MOS-Relais
Optomos Relais
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOP6
Isolationsspannung: 1,5kV
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Betriebsstrom max.: 2,5A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: MOSFET;1-phasen
Relaisserie: G3VM
Ansprechzeit: 5ms
Freigabezeit: 1ms
Schaltspannung: max. 40V DC;max. 40V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.