Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Transistor/Transistor; Urmax: 1,2kV; Ic: 50A; 270W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-FS50R12KE3BPSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FS50R12KE3BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-ECONO2B
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Transistor/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 50A
Kollektorstrom im Impuls: 100A
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 270W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: EconoPACK™ 2
Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, igbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
Frei Haus
ab € 98,20*
€ 106,27*
3 Tage
10
1
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 135,62*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 100,10*
€ 157,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,29*
€ 185,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,90*
€ 164,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.