Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 13A; IDiff: 300mA; 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-FRBMM-C13/1N/03-F
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRBMM-C13/1N/03-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 240V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 13A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: FRBmM
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ F
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,34*
€ 123,13*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 95,75*
€ 127,24*
€ 5,46*
ab € 112,22*
€ 137,58*
Frei Haus
ab € 116,33*
€ 143,09*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 121,27*
€ 147,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.