Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 25A; IDiff: 300mA; 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-FRBMM-B25/1N/03-F
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRBMM-B25/1N/03-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 240V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: B
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: FRBmM
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ F
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 107,35*
€ 131,03*
€ 5,46*
ab € 108,39*
€ 132,16*
Frei Haus
ab € 113,34*
€ 137,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 105,51*
€ 137,99*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,03*
€ 142,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.