Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OM3; LC/UPC,beiderseitig; 2m; LSZH; türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Patchkabel; OM3; LC/UPC,beiderseitig; 2m; LSZH; türkis
LWL-Patchkabel; OM3; LC/UPC,beiderseitig; 2m; LSZH; türkis
Artikel-Nr.:
     2805-FP3LC02
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FP3LC02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: LOGILINK
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: türkis
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;LC/UPC
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Ausführung: duplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie: OM3
Steckverbinder Farbe: grau
Lichtwellenleiter Größe: 50/125µm
Ausführung der Fasern: MMF OM3
Art des Materials: halogenfrei
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
154
€ 9,90*
ab € 2,97*
€ 4,54*
€ 6,78*
ab € 2,97*
€ 4,54*
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 5,78*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,35*
€ 10,31*
4 Tage
46
€ 1,00*
ab € 10,33*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
FP3LC00
ab € 2,51*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC10
ab € 5,07*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC15
ab € 6,48*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC01
ab € 2,67*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC20
ab € 7,81*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC03
ab € 3,11*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC05
ab € 3,73*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC07
ab € 4,41*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC30
ab € 10,50*
Sonstiges
LogiLink
FP3LC50
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.