Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 600V; Ic: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-FP30R06KE3BPSA1
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     FP30R06KE3BPSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Gehäuse: AG-ECONO2C
Rückspannung max.: 0,6kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 30A
Kollektorstrom im Impuls: 60A
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 125W
Elektrische Montage: Press-in PCB
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Technologie: EconoPIM™ 2
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;buck chopper;NTC Thermistor;3-phasen Brücke IGBT
Weitere Suchbegriffe: igbt infineon, igbt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
1
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 99,69*
15
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 106,77*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 78,32*
€ 116,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,69*
€ 137,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
ab 15 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.