Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 2,2nF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 2,2nF
Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; Cx: 100nF; Cy: 2,2nF
Artikel-Nr.:
     2805-FN406-6-02
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN406-6-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 1MΩ
Gehäuseabmessungen: 45x15x28mm
Ausgänge: 5pin
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 373µA
Induktivität: 0,78mH
Betriebsstrom max.: 6A
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Filter-Art: einphasig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 10,96*
2 Tage
78
1
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 14,25*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,90*
€ 14,78*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,92*
€ 14,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.