| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16966261 Herst.-Nr.: FN406-6-02 EAN/GTIN: 7612774455011 |
| | |
|
| | |
| Netzfilter, Typ=FN406-6-02, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=16 mm, Höhe=28 mm, Induktivität=780 µH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=373 µA, Länge=45 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=6 A, Widerstand=1 MΩ, Anschlussart=Printstifte, Filtertyp=Ultrakompaktes EMV-Filter, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 8,82* | € 10,96* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,20* | € 14,25* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,90* | € 14,78* | | | | | 47 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 7,92* | € 14,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|