Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHAFFNER FN406-6-02 FILTER ALUBECHER PCB 0.78MH 250VAC 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1191339
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN406-6-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: FN 406
  • Ausgangsanschlüsse Filter: -
  • Filtermontage: Durchsteckmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: -
  • Nennstrom: 6 A
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 1-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Hochfrequenzstörungen, Netzfilter, Passive, Unterdrückung, von, SCHAFFNER, FN406-6-02, 1191339, 119-1339
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    Frei Haus
    ab € 8,89*
    € 10,95*
    1 Tag
    78
    1
    € 5,95*
    ab € 7,20*
    € 14,23*
    1
    € 5,90*
    ab € 9,90*
    € 14,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,92*
    € 14,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,92*
    € 17,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,92*
    € 16,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,03*
    € 13,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,92*
    € 9,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.