Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 520VAC; 820kΩ; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN3280 EMV-Filter, 520/300 V-AC, 36A, Gehäusemontage 14.8W, Anschlussblock, 3-phasig 1 mA / 60Hz
Schaffner FN3280 EMV-Filter, 520/300 V-AC, 36A, Gehäusemontage 14.8W, Anschlussblock, 3-phasig 1 mA / 60Hz
Schaffner FN3280 EMV-Filter, 520/300 V-AC, 36A, Gehäusemontage 14.8W, Anschlussblock, 3-phasig 1 mA / 60Hz
Artikel-Nr.:
     2805-FN3280H-36-33
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3280H-36-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Widerstand: 820kΩ
Gehäuseabmessungen: 130x153x115mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 520V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 10,7mA
Betriebsstrom max.: 36A
Filter-Art: dreiphasig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 230,52*
€ 252,02*
Lager 2805
6
€ 6,90*
ab € 253,11*
€ 275,44*
1
Frei Haus
ab € 213,11*
€ 293,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 275,44*
€ 327,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,11*
€ 301,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.652,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.