Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 60 Hz, 36 A, 3x 520/300 VAC, Klemmleiste, FN3280H-36-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzfilter, 60 Hz, 36 A, 3x 520/300 VAC, Klemmleiste, FN3280H-36-33
Netzfilter, 60 Hz, 36 A, 3x 520/300 VAC, Klemmleiste, FN3280H-36-33
Artikel-Nr.:
     4502-71D0528
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN3280H-36-33
EAN/GTIN:
     7612774461616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
3-Phasen/Neutral-Netzfilter, FN3280H-36-33, SCHAFFNER High-End-Netzfilter für Maschinen/Geräte Features * Kompaktes, platzsparendes Design, optimiert für Industriemaschinen * Kombiniert außergewöhnliche Dämpfung mit niedrigem Ableitstrom * Erhöht auch die Störfestigkeit bei direktem Betrieb am Netzeingang Anwendungen * Hauptsächlich industrielle Ausrüstung * Maschinenpark * Werkzeugmaschinen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmleiste
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung:
Netzfilter
Bemessungsspannung:
3x 520/300 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
36 A
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
1.716 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzfilter 3-Phasen, Netzfilter 3-Phasig, netzentstörfilter schaffner, netzentstörfilter, netzentstörfilter 3 phasen, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
6
Frei Haus
ab € 250,95*
€ 278,22*
6
€ 5,90*
ab € 252,04*
€ 278,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 266,10*
€ 316,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.669,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.