Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; farbig,LCD TFT 2,2"; (50000); 320x240


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke 287/EUR Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 287/EUR Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 287/EUR Multimeter Digitales Multimeter
Fluke 287/EUR Multimeter Digitales Multimeter
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-287
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-287/EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: farbig;LCD TFT 2,2"
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Dichtheitsklasse: IP54
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Messwertspeicher: 10k
Display-Auflösung: 320x240
Passendes Zubehör: POM-6341;POM-5674C;POM-6340;FLK-80BK-A;FLK-80PJ-1;FLK-80PJ-9;FLK-80PJ-EXT;FLK-80PK-1;FLK-80PK-11;FLK-80PK-22;FLK-80PK-24;FLK-80PK-25;FLK-80PK-26;FLK-80PK-27;FLK-80PK-3A;FLK-80PK-8;FLK-80PK-9;FLK-80PR-60;FLK-80PT-EXT;FLK-80T-150UA
Standardausstattung: FLK-TL71 Messleitung;Halter für Sonden
Messgerät-Eigenschaften: MIN/MAX/MITTEL Funktion;Datenprotokollierung TrendCapture;mehrere Anzeigen auf einem Bildschirm möglich;Hilfetaste;schnelle Protokollierung von MIN/MAX (250µs) Werten;HOLD-Funktion (Stoppen der Display-Anzeige)
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 871g
Optionale Ausstattung: FLK-C781 weiche Schutzhülle;FLK-IR3000FC;Zubehörset FLK-TLK287;Zubehörset FLK-TLK289
Durchgangsprüfung: akustisches Signal
Tastgrad: 1...99%
Tastgradmessgenauigkeit: 0,2% auf kHz + 0,1%
Verunreinigungsgrad: 2
Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 0,1°C
Messung elektrischer Leitfähigkeit: 10000000...50nS
Temperaturmessbereich: -200...1350°C
Herstellerserie: FLUKE 280
Echteffektivwertmessung: True RMS AC;True RMS AC+DC
Bargraph-Anzeige: 51 Segm.
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC;Tastgradkoeffizient
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 102x222x60mm
AC Strommessbereich: 5A;10A;400mA;50mA;0,01...500µA;5mA;(20A <30s)
Widerstandsmessbereich: 500Ω;5kΩ;50kΩ;500kΩ;5MΩ;50MΩ;100MΩ;30MΩ;500MΩ;1mΩ...50Ω
DC Strommessbereich: 10A;400mA;5mA;50mA;5A;10nA...500µA;20A < 30s
DC Spannungsmessbereich: 1kV;500mV;5V;50V;500V;0,1µV...50mV
AC Spannungsmessbereich: 1kV;500mV;5V;50V;500V;0,1µV...50mV
Frequenzbereichsmessung: 1...99999mHz;999,99Hz;9,9999kHz;99,999kHz;999,99kHz
Kapazitätsmessbereich: 10mF;100µF;10nF;100nF;1µF;10µF;1mF;100mF;1pF...1nF
Diodentest: 1mA @3,1V
Batterie/Akku: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Software: Fluke Connect (FLK-IR3000FC)
Parameter anzeigen: (50000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,005%+5 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1%+ 5 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(0,6% + 5 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,025% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(0,15% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(0,4% + 20 digit)
Messgenauigkeit elektrischer Leitfähigkeit: ±(1% + 10digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,05%+2 digit)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 1°C)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 745,14*
€ 821,07*
Frei Haus
ab € 777,13*
€ 821,08*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 777,08*
€ 836,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 789,91*
€ 838,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 829,92*
€ 881,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,05*
€ 1.048,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,29*
€ 1.038,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,89*
€ 1.017,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,25*
€ 1.003,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 829,92*
€ 987,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
2747812
€ 53,13*
Zubehör
Fluke
2747801
€ 60,63*
Zubehör
Fluke
1288241
€ 92,74*
Zubehör
Fluke
736736
€ 202,33*
Zubehör
Fluke
1610159
€ 38,50*
Zubehör
Fluke
1576734
€ 348,61*
Zubehör
Fluke
2584912
€ 427,63*
Zubehör
Fluke
2428108
€ 74,80*
Zubehör
Fluke
4460436
€ 197,19*
Zubehör
Fluke
2132831
€ 112,71*
Zubehör
Fluke
3971184
€ 105,21*
Zubehör
Fluke
1610115
€ 56,76*
Zubehör
Fluke
3565554
€ 49,74*
Zubehör
Fluke
3971178
€ 112,17*
Zubehör
Fluke
1273185
€ 88,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.