Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator: gepresst; TO220; schwarz; L: 20,5mm; W: 25mm; H: 7mm; 25K/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radiator: gepresst; TO220; schwarz; L: 20,5mm; W: 25mm; H: 7mm; 25K/W
Radiator: gepresst; TO220; schwarz; L: 20,5mm; W: 25mm; H: 7mm; 25K/W
Artikel-Nr.:
     2805-FK220SA220
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK220SA220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Farbe: schwarz
Montage: clip-on
Breite: 25mm
Höhe: 7mm
Länge: 20,5mm
Anwendung: TO220
Thermischer Widerstand: 25K/W
Radiator-Typ: gepresst
Materialabschluss: anodisiert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 1,50*
1 Tag
376
10
€ 14,99*
ab € 0,60*
€ 1,568*
1
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 2,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,72*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,106*
Zubehör
T Global
LI-98-150-025
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.