Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK FK 220 SA 220 KÜHLKÖRPER, TO-220, 25°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4621104
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     FK 220 SA 220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 0.81 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 20.5 mm
  • Wärmewiderstand: 25 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 7 mm
  • Außenbreite - Zoll: 0.81 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 20.5 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.28 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fischer elektronik kühlkörper, fingerkühlkörper, Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, FK 220 SA 220, 4621104, 462-1104
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,36*
    € 1,50*
    Lager 139
    362
    10
    € 14,99*
    ab € 0,61*
    € 1,568*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,12*
    € 2,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,568*
    € 1,86592
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,975*
    € 1,16025
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,80*
    € 0,952
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,68* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bergquist
    SPK6-0.006-00-54
    ab € 2,82*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    THFU 4
    ab € 0,107*
    Zubehör
    T Global
    LI-98-150-025
    ab € 7,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.