Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 20÷350mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 20÷350mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 20÷350mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-FHDK14P5101/S35A
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FHDK 14P5101/S35A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...65°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 14,8x43x32,7mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 20...350mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität;Eliminierung des Hintergrundeinflusses
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 165,07*
€ 205,51*
Frei Haus
ab € 167,83*
€ 213,70*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 162,31*
€ 221,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,85*
€ 230,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,07*
€ 196,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumer
149011
ab € 29,97*
Zubehör
Baumer
151719
ab € 32,59*
Zubehör
Baumer
10134964
ab € 6,72*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,81*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.