Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 20÷120mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 20÷120mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 20÷120mm; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-FHDK10P5101/S35A
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FHDK 10P5101/S35A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Fotoschalter
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...65°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 10,4x27x14mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung
Bereich: 20...120mm
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoreneigenschaften: Einstellung der Sensibilität;Eliminierung des Hintergrundeinflusses
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 208,11*
€ 256,67*
Frei Haus
ab € 211,90*
€ 269,45*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 204,87*
€ 279,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,89*
€ 300,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,11*
€ 285,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baumer
151720
ab € 32,69*
Zubehör
Baumer
114501
ab € 4,30*
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 107,13*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.