Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Multifunktion; digital,Zange; LCD; (4000); VDC: 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-EX380941
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Gleichspannung-Digitalanzeige
Multimeter
Multitester
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x2
Abmessungen: 178x45x32mm
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);MIN/MAX Funktion;automatische Nullung
Messgeräte-Typ: Multifunktion
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Typ des Messgeräts: digital;Zange
AC Strommessbereich: 150A;200A;40A
Widerstandsmessbereich: 100mΩ...400Ω
DC Strommessbereich: 150A;200A;40A
DC Spannungsmessbereich: 400V
AC Spannungsmessbereich: 400V
Frequenzbereichsmessung: 10kHz
Parameter anzeigen: (4000)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,5% + 4 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 250,98*
€ 300,12*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 250,95*
€ 300,14*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 252,73*
€ 302,56*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 295,31*
€ 343,50*
Frei Haus
ab € 315,60*
€ 376,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,14*
€ 357,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,76*
€ 324,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3565554
€ 50,38*
Zubehör
Fluke
FLUKE TLK1550-RTLC
€ 402,57*
Zubehör
Tenma
76-004A
€ 62,66*
Zubehör
Tenma
72-14282
€ 23,68*
Zubehör
Pomona
5907A
€ 14,96*
Zubehör
Pomona
5898
€ 32,49*
Zubehör
Pomona
6601
€ 36,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.