Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ETHERLINE® TORSION,S/FTP; 4x2x24AWG; 7; Line; Cu; PUR


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2805-ETH-TOR-2170481
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 7
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Flamme;Torsion
Leitungs-Art: S/FTP;ETHERLINE® TORSION
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: PROFINET;Industrie Ethernet;innen;EtherCAT;EtherNet/IP
Leitungsaußendurchmesser: 9,4mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,80615*
€ 14,05615*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,50*
€ 24,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,07*
€ 28,64
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,80*
€ 28,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,57*
€ 26,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,51*
€ 22,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,53*
€ 20,86
pro Meter
ab 25 Meter
€ 15,86*
€ 18,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 14,19*
€ 16,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,53*
€ 14,91
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,50*
€ 12,50
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.