Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; DO214AC,SMA; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-ES1A-E3/61T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ES1A-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0465*
€ 0,452*
1 Tag
3480
5
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
ES1A
ab € 0,0813*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.