Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Ultraschneller Gleichrichter Diode , 50V / 1A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9189238
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ES1A-E3/5AT
EAN/GTIN:
     5059040659186
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 50V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Universal
Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 920mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 30A

Silizium-Abzweigdiode Vishay, ES1A, ES1B, ES1C, ES1D. MERKMALE flaches Gehäuse Ideal für automatisierte Platzierung Glaspassivierte Pellet-Chip-Verbindung Ultraschnelle Wiederherstellungszeiten für hohe Effizienz Niedrige Durchlassspannung, geringe Leistungsverluste Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Erfüllt MSL Stufe 1, gemäß J-STD-020, LF maximale Spitze Peak Von 260 °C. AEC-Q101-zertifiziert erhältlich - Kfz-Bestellnummer: P/NHE3 oder P/NHM3 Typische ANWENDUNGEN Für den Einsatz in Hochfrequenzgleichrichtung und Freilauf Anwendung in Schaltmoduswandlern und Wechselrichtern für Verbraucher, Computer, Automobil und Telekommunikation. Mechanische DATEN Gehäuse: SMA (DO-214AC) Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Sockel P/N-M3 - halogenfrei, RoHS-konform, gewerblich Grad Sockel P/NHE3_X - RoHS-konform und AEC-Q101-zertifiziert Sockel P/NHM3_X - halogenfrei, RoHS-konform und AEC-Q101-qualifiziert ("_X" steht für den Änderungscode, z. B. A, B,..) Anschlussklemmen: Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3-, M3-, HE3- und HM3-Suffix erfüllt JESD 201 Klasse 2 Whisker-Test Polarität: Farbband kennzeichnet Kathodenende
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
50V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Universal
Diode Typ:
Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
920mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
25ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
30A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter sma, smd diode, vishay diode, 9189238, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, ES1AE35AT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
7500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,132*
10
€ 5,90*
ab € 0,0447*
€ 0,1391*
2 Tage
3950
5
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,604*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 7500 Stück ( entspricht € 990,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
ES1A
ab € 0,0914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.