Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100kΩ; 100mW; ±1%; -55÷155°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-ERJU03F1003V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU03F1003V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±1%
Temperaturkoeffizient: 100ppm/°C
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15000
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0108*
€ 0,102*
Lager 2805
500
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,126*
€ 0,167*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,88*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0126* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 83,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0603100KFKEA
ab € 0,00286*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-1003ELF
ab € 0,00482*
Ähnlich
Bourns
CR0603-FX-1003ELF
ab € 0,00274*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1003FTL
ab € 0,00384*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X1003FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X1003FTL
ab € 0,00395*
Ähnlich
Multicomp
MCSR06X1003FTL
ab € 0,00214*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603100KFKEA.
ab € 0,00718*
Ähnlich
Vishay
CRCW0603100KFKTA
ab € 0,015*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-13100KL
ab € 0,00173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.