Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO RC0603FR-13100KL DICKSCHICHTWIDERSTAND 100K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309107
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0603FR-13100KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: RC_L Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, YAGEO, RC0603FR-13100KL, 2309107, 230-9107
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00173*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01259*
    € 0,01498
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,00978*
    € 0,01164
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00902*
    € 0,01073
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00609*
    € 0,00725
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00518*
    € 0,00616
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00423*
    € 0,00503
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00277*
    € 0,0033
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00263*
    € 0,00313
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,00248*
    € 0,00295
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00173*
    € 0,00206
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1003ELF
    ab € 0,00482*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1003ELF
    ab € 0,00274*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1003FTL
    ab € 0,00384*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1003FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X1003FTL
    ab € 0,00395*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X1003FTL
    ab € 0,00214*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRGCQ0603F100K
    ab € 0,00286*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1003V
    ab € 0,00611*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F1003V
    ab € 0,0108*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-100KFT5
    ab € 0,0279*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-100KFT5
    ab € 0,00831*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100KFKTA
    ab € 0,015*
    Ähnlich
    Vishay
    RCA0603100KFKEA
    ab € 0,00719*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07100KL
    ab € 0,00098*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.