Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSR06X1003FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 100K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2692272
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSR06X1003FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCSR06X1003FTL, 2692272, 269-2272
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,00214*
      
    Preis gilt ab 15.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5000 Stück
    € 0,00559*
    € 0,00665
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00548*
    € 0,00652
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,00323*
    € 0,00384
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00299*
    € 0,00356
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,00273*
    € 0,00325
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00269*
    € 0,0032
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,00214*
    € 0,00255
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100KFKEA
    ab € 0,00286*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1003ELF
    ab € 0,00482*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1003ELF
    ab € 0,00274*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1003V
    ab € 0,00611*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F1003V
    ab € 0,0108*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-100KFT5
    ab € 0,0279*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100KFKTA
    ab € 0,015*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07100KL
    ab € 0,00519*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07100KL
    ab € 0,00098*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-13100KL
    ab € 0,00173*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.