Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0603100KFKTA DICKSCHICHTWIDERSTAND 100K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1652826
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603100KFKTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 kohm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: vishay dickschichtwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0603100KFKTA, 1652826, 165-2826
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,015*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0811*
    € 0,09651
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0496*
    € 0,05902
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0313*
    € 0,03725
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0285*
    € 0,03392
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,024*
    € 0,02856
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0236*
    € 0,02808
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0213*
    € 0,02535
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0189*
    € 0,02249
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,015*
    € 0,01785
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100KFKEA
    ab € 0,00286*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1003ELF
    ab € 0,00482*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC0063W06031100K
    ab € 0,00286*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1003FTL
    ab € 0,00384*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1003FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X1003FTL
    ab € 0,00395*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X1003FTL
    ab € 0,00214*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X1003FTL
    ab € 0,00102*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ12ZYJ272U
    ab € 0,0518*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3EKF1003V
    ab € 0,00611*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJU03F1003V
    ab € 0,0108*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603100KFKEC
    ab € 0,00641*
    Ähnlich
    Vishay
    RCA0603100KFKEA
    ab € 0,00719*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07100KL
    ab € 0,00519*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0603FR-07100KL
    ab € 0,00098*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.