Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW0603100KFKEA Widerstand 100000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay CRCW0603100KFKEA Widerstand 100000 Ohm
Vishay CRCW0603100KFKEA Widerstand 100000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE2-116183181
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0603100KFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
100000 Ohm
Leistung
0.1 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
75 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.55 mm
Tiefe
0.85 mm
Höhe
0.45 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00286*
  
Preis gilt ab 250.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01224*
€ 0,01457
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01063*
€ 0,01265
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00844*
€ 0,01004
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00573*
€ 0,00682
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00534*
€ 0,00635
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00398*
€ 0,00474
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00352*
€ 0,00419
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00348*
€ 0,00414
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00286*
€ 0,0034
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 353,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.