Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; low-side,MOSFET Torsteuerung; SO8; -4÷4A; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; low-side,MOSFET Torsteuerung; SO8; -4÷4A; Ch: 1
IC: driver; low-side,MOSFET Torsteuerung; SO8; -4÷4A; Ch: 1
Artikel-Nr.:
     2805-EL7104CSZ
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     EL7104CSZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Hersteller: RENESAS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO8
Versorgungsspannung: 4,5...16V DC
Ausgangsstrom: -4...4A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Impulsanstiegszeit: 20ns
Impulsabfallzeit: 20ns
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: reversibel;nicht reversibel
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: low-side;MOSFET Torsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 97 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.