Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 16VDC; Ø10x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 16VDC; Ø10x16mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 16VDC; Ø10x16mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1C102
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1C102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø10x16mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 16V DC
Impedanz: 28mΩ
Lebensdauer: 8000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1631
3
€ 5,95*
ab € 0,255*
€ 0,4473*
200
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,51*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,167*
€ 0,856*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,263*
€ 1,288*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,856*
€ 1,01864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
16SEF1000M
ab € 0,851*
Ähnlich
Panasonic
EEUFM1C102
ab € 0,237*
Ähnlich
Panasonic
16SEPF1000M
ab € 0,731*
Ähnlich
RS Pro
1701178
ab € 66,02*
Ähnlich
Vishay
MAL215055102E3
ab € 0,476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.