Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 150 RMI, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-447838
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215055102E3
EAN/GTIN:
     5059040979789
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 6000h
Leckstrom = 163 μA

IEC 60384-4/ EN130300. Klimakategorie IEC 60068: 55/105/56. Serie 150. Nicht-fester Elektrolytkondensator, Mini-Version radial. Niedrige Impedanz und hoher Brummstrom. Lebensdauer: 4000 → 10000 Stunden bei 105 °C.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
6000h
Leckstrom:
163 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 16v, alu elko vishay, alu elko, 447838, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL215055102E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1420
1
€ 14,99*
ab € 0,476*
€ 2,32*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 3,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFK1C102
ab € 0,399*
Ähnlich
Panasonic
EEU-FC1C102
ab € 0,336*
Ähnlich
Panasonic
EEU-FC1C102S
ab € 0,298*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1C102B
ab € 0,15*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1C102
ab € 0,167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.