Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm x 17mm x 17mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701178
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701178
EAN/GTIN:
     5056279083904
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 17mm
Höhe = 17mm
Länge = 17mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Verlustleistungsfaktor = 16%

Universal-Radialkondensatoren 6,3 bis 16 V. Axiale Aluminiumkondensatoren von RS, Serie LHK, 105 °C. Sicherheitsventil-Bauweise Anwendungen umfassen Kommunikationseinrichtungen und Schaltnetzteile
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 17mm
Höhe:
17mm
Länge:
17mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Verlustleistungsfaktor:
16%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 16v, axial kondensator, alu elko 1000µf, 1701178, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS10816VRL10X17, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,13204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,10*
€ 123,879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,63*
€ 122,1297
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 96,21*
€ 114,4899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,99*
€ 110,6581
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 80,59*
€ 95,9021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,67*
€ 93,6173
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,02*
€ 78,5638
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.