Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SEPF, THT Polymerkondensator 1mF ±20% / 16V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1000066
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SEPF1000M
EAN/GTIN:
     5059039437832
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 1mF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 12mΩ
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 13mm
Höhe = 13mm
Abmessungen = 10 (Dia) x 13mm
Serie = SEPF
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 12%

Radialer Festelektrolytkondensator OSCON Serie SEPF. Die Elektrolyt-Kondensatoren Panasonic OS-CON SEPF bieten eine massive Aluminiumbauweise mit hochleitfähigem Polymer. Diese Aluminiumkondensatoren bewältigen hohe Spannungen von bis zu 35 V dc und verfügen über eine große Kapazität bis zu 1000 μF. 5000 h bei +105 °C garantiert Ausgezeichnete Störpegelsenkung Lange Lebensausdauer Hochspannung Hohe Zuverlässigkeit Niedriger ESR und hoher Brummstrom Radialer Anschluss Halogenfrei. Anwendungsbereich. Diese radialen Kondensatoren sind empfohlen für den Einsatz in industriellen Infrastrukturen in Industrie-PCs, Motortreibern, Messgeräten, Netzteilen, Überwachungskameras und Wechselrichtern. Geeignete Anwendungen für diese Elektrolyt-Kondensatoren sind Infotainment- und Komfortzubehör im Automobilbau sowie IT-Anwendungen wie PCs, Basisstationen, SSD und Datenzentren. Die Kondensatoren der Serie SEPF sind außerdem für Haushaltsgeräte wie Klimaanlagen und Heim-Informationsgeräte geeignet.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
1mF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
12mΩ
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
13mm
Höhe:
13mm
Abmessungen:
10 (Dia) x 13mm
Serie:
SEPF
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, alu elko, elektrolytkondensator 16v, 1000066, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, 16SEPF1000M, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,19*
3
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,50*
1 Tag
436
3
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 2,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,87*
€ 2,68*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,731*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 238,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.