Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKR. Mit niedriger Impedanz (Z) und einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, nach DIN IEC 60384...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKM. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt ERY. Mit besonders niedrigem ESR/Z, einseitigen Drahtenden Für die vertikale Montage, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 16 VDC.
Elektrolytkondensator, KSH108M016S1A5H20K, TEAPO Blei-Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Produkt mit hohem Lebenslauf * Hohe Nennspannung * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer
Elektrolytkondensator, 1010092, FTcap Der Elektrolytkondensator 1010092 mit verschweißten axialen Anschlüssen bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit, und alle Kontakte sind sicher verschweißt. Fea...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Kemet Serie SK. Drahtanschlüsse auf einer Seite, für vertikale Leiterplattenmontage, sehr hoher Wirkungsgrad. Nutzungsdauer 2000 h bei +85 °C Mit Nennspannu...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKS. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung...