Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); -25÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); -25÷85°C
Sensor: fotoelektrisch; Sender-Empfänger (Steckplatz); -25÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-EE-SX1088-W11
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1088-W11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fototransistor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Hersteller: OMRON Electronic Components
Montage: Schraube M3
Betriebstemperatur: -25...85°C
Elektrischer Anschluss: 0,5m Leitungen
Versorgungsspannung: 1,2...1,5V DC
Kollektor-Emitter-Strom: 20mA
Spaltenbreite: 3,4mm
Blendenbreite: 0,5mm
Reaktions-Art: Sender - Empfänger (Steckplatz)
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 10,36*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,50*
€ 11,96*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 6,66*
€ 15,27*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 8,07*
€ 16,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.